DAYTON 5RGV7 Pumpfontän 2 hk 230V | AE6FBL

DAYTON 5RGV7 Pumpfontän 2 HP 230V

Finns i lager
Artikel: AE6FBL Modell: 5RGV7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFontänpump
Byråns efterlevnadCUS
Ledningslängd12ft.
Snörtyp16AWG * 3C STW
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI29.3
Fulllastförstärkare11
Full belastning watt2530
GPH of Water @ 10 Ft. av Head7920
GPH of Water @ 20 Ft. av Head6720
Höjd8.875 "
Husets materialMässing
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
Längd15.75 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. GPM för vatten135
MotorhusmaterialPläterat stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1-1 / 4 "(F) NPT
Utloppsstorlek1-1 / 4 "FNPT
ÖverbelastningsskyddJa
Portrotation90 graders steg
PumpmaterialMässing
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol och keramik, Buna N
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning230V
Volut materialMässing
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.225
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installationsposition (horisontell)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFulllastförstärkareHöjdHPClassic OutletUtloppsstorlekTätningsmaterialSpänningPris
DAYTON 5RGV5 Pumpfontän 3/4 hk 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N230V17 876 kr
DAYTON 5RGV6 Pump Fountain 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V26 535 kr
DAYTON 5RWG2 pumpfontän 1/2 hk | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V15 060 kr
DAYTON 5RWG3 Pump fontän 3/4 hk | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V18 449 kr
DAYTON 5RWG4 Pumpfontän 1 hk | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål230V18 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RGV7 Pumpfontän 2 HP 230V
29 619 kr /enhet