DAYTON 5RGV5 Pumpfontän 3/4 hk 230V | AE6FBJ

DAYTON 5RGV5 Pumpfontän 3/4 HP 230V

Finns i lager
Artikel: AE6FBJ Modell: 5RGV5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFontänpump
Byråns efterlevnadCUS
Ledningslängd12ft.
Snörtyp16AWG * 3C STW
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI21.6
Fulllastförstärkare6
Full belastning watt1380
GPH of Water @ 10 Ft. av Head5880
GPH of Water @ 20 Ft. av Head5100
Höjd8"
Husets materialMässing
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
Längd15.75 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. GPM för vatten100
MotorhusmaterialPläterat stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1 "(F) NPT
Utloppsstorlek1 "FNPT
ÖverbelastningsskyddJa
Portrotation90 graders steg
PumpmaterialMässing
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol och keramik, Buna N
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning230V
Volut materialMässing
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.275
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installationsposition (horisontell)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFulllastförstärkareHöjdHPClassic OutletUtloppsstorlekTätningsmaterialSpänningPris
DAYTON 5RGV6 Pump Fountain 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V26 535 kr
DAYTON 5RGV7 Pumpfontän 2 hk 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V29 619 kr
DAYTON 5RWG2 pumpfontän 1/2 hk | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V15 060 kr
DAYTON 5RWG3 Pump fontän 3/4 hk | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V18 449 kr
DAYTON 5RWG4 Pumpfontän 1 hk | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål230V18 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RGV5 Pumpfontän 3/4 HP 230V
17 876 kr /enhet