DAYTON 2RYU7 Enhetsvärmare Natural Gas / lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM

DAYTON 2RYU7 Enhetsvärmare Naturgas/lp 24300 Btuh 30w

Finns i lager
Artikel: AC3EVM Modell: 2RYU7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasaggregat
Luftflöde370 cfm
Lufttemp. Stiga60 grader F
BtuH-ingång30,000
BtuH-utgång24,300
Brännarens luftinloppsstorlek4"
Djup25.875 "
VäxeltypDirekt
FläkttypPropeller
Rökrör Dia.4"
Fulllastförstärkare3.0
Gasanslutning1 / 2 "
Gas typNG / LP
Höjd12.38 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus12-3 / 8 "
Inomhusluftutloppsbredd30 "
Installationshöjd8 ft.
OC-monteringJusterbar
Primärt material för värmeväxlare20 ga. Aluminiserat stål
vindEffekt
Spänning120
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod7322900015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeBtuH-utgångDjupFulllastförstärkareHöjdPris
DAYTON 2RYU8 Enhetsvärmare Natural Gas / lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "19 578 kr
DAYTON 2RYU9 Enhetsvärmare Natural Gas / lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP 2RYU9740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "20 804 kr
DAYTON 2RYV1 värmeaggregat naturgas / lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ 2RYV1920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "21 539 kr
DAYTON 2RYV2 Enhetsvärmare Natural Gas / lp 72900 Btuh 30w | AC3EVR 2RYV21100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "24 280 kr
DAYTON 2RYV3 Enhetsvärmare Natural Gas / lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "23 931 kr
DAYTON 2RYV4 Enhet värmare naturgas / lp 97200 Btuh 30w | AC3EVU 2RYV41475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "24 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RYU7 Enhetsvärmare Naturgas/lp 24300 Btuh 30w
18 903 kr /enhet