DAYTON 20CL65 3-fas 1 / 3hk 3450 rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV

DAYTON 20CL65 3-fas 1/3hk 3450rpm 48 Eff 69.5

Finns i lager
Artikel: AF6QTV Modell: 20CL65

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare1.4-1.4/0.70
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP1/3
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel7.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet69.5%
Antal hastigheter1
Total längd9 5 / 16 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.24
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareHPServicefaktorLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 20CL66 3-fas 1/2 hk 3450 rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW 20CL663001-36001.7-1.8/0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "4 309 kr
DAYTON 20CL67 3-fas 1 / 4hk 1725 rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "4 945 kr
DAYTON 20CL68 3-fas 1 / 3hk 1725 rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTY 20CL681701-18001.2-1.2/0.601/31.359.375 "172573.4%10.875 "4 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20CL65 3-fas 1/3hk 3450rpm 48 Eff 69.5
4 823 kr /enhet