DAYTON 20CL66 3-fas 1/2 hk 3450 rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW

DAYTON 20CL66 3-fas 1/2 Hk 3450rpm 48 Eff 73.4

Finns i lager
Artikel: AF6QTW Modell: 20CL66

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare1.7-1.8/0.90
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel7 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet73.4%
Antal hastigheter1
Total längd9.437 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2135
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareHPServicefaktorLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 20CL65 3-fas 1 / 3hk 3450 rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV 20CL653001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "4 411 kr
DAYTON 20CL67 3-fas 1 / 4hk 1725 rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "5 098 kr
DAYTON 20CL68 3-fas 1 / 3hk 1725 rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTY 20CL681701-18001.2-1.2/0.601/31.359.375 "172573.4%10.875 "4 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20CL66 3-fas 1/2 Hk 3450rpm 48 Eff 73.4
4 403 kr /enhet