DAYTON 3W153 Handtruck för allmänt bruk 400 Lb. | AD2XKM

DAYTON 3W153 Handtruck för allmänt bruk 400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD2XKM Modell: 3W153

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandbil för allmänt ändamål
FärgSilver
FinishLjus aluminium
Hantera typKontinuerlig ramögla
Lastkapacitet400 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup8-1 / 4 "
Nosplattans bredd14 "
Totala höjden48 "
Total bredd22.5 "
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)130.81
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgFinishHjullagerHjuldiameterHjultypHjulbreddHantera typPris
DAYTON 1W617 Allmän handbil 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "RedPulverlack-8"Semi-pneumatisk1.75 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 467 kr
DAYTON 2NXC1 Allmän handbil 900 Lb. | AC2XQL 2NXC120.5 "RedPulverlackStålrulle8"Massivt gummi2"Kontinuerlig ram Flow-Back2 130 kr
DAYTON 2NXC2 Allmän handbil 800 Lb. | AC2XQM 2NXC225 "RedPulverlackStål boll12 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Flow-Back3 497 kr
DAYTON 2W063 Allmänt handbil 400 Lb. | AC3TKK 2W06320 "RedPulverlack-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig ramögla1 997 kr
DAYTON 2W157 Allmän handbil 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "RedPulverlack-8"Gjutformat gummi1.625 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 936 kr
DAYTON 2W179 Allmän handbil 650 Lb. | AC3TLE 2W17922 "RedPulverlack-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Flow-Back1 933 kr
DAYTON 34D660 Kapacitet för allmänt ändamål för lastbil 600 Lb | AC6LEX 34D66022 "RedPulverlack-10 "Pneumatisk3.5 "Kontinuerlig ramögla1 932 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3W153 Handtruck för allmänt bruk 400 Lb.
3 012 kr /enhet