DAYTON 2W179 Allmän handbil 650 Lb. | AC3TLE

DAYTON 2W179 Handtruck för allmänt bruk 650 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC3TLE Modell: 2W179

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandbil för allmänt ändamål
FärgRed
FinishPulverlack
Hantera typKontinuerlig ram Flow-Back
Lastkapacitet650 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup8"
Nosplattans bredd14 "
Totala höjden46 "
Total bredd22 "
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)118.11
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgFinishHjullagerHjuldiameterHjultypHjulbreddHantera typPris
DAYTON 1W617 Allmän handbil 300 Lb. | AB3YFT 1W61718.5 "RedPulverlack-8"Semi-pneumatisk1.75 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 467 kr
DAYTON 2NXC1 Allmän handbil 900 Lb. | AC2XQL 2NXC120.5 "RedPulverlackStålrulle8"Massivt gummi2"Kontinuerlig ram Flow-Back2 130 kr
DAYTON 2NXC2 Allmän handbil 800 Lb. | AC2XQM 2NXC225 "RedPulverlackStål boll12 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ram Flow-Back3 497 kr
DAYTON 2W063 Allmänt handbil 400 Lb. | AC3TKK 2W06320 "RedPulverlack-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig ramögla1 997 kr
DAYTON 2W157 Allmän handbil 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "RedPulverlack-8"Gjutformat gummi1.625 "Kontinuerlig ram Flow-Back1 936 kr
DAYTON 34D660 Kapacitet för allmänt ändamål för lastbil 600 Lb | AC6LEX 34D66022 "RedPulverlack-10 "Pneumatisk3.5 "Kontinuerlig ramögla1 932 kr
DAYTON 34D661 Kapacitet för lastbil för allmänt bruk 600 Lb | AC6LEY 34D66122 "RedPulverlack-10 "Gummihjul2"Kontinuerlig ramögla2 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2W179 Handtruck för allmänt bruk 650 Lb.
1 933 kr /enhet