DAYTON 5UKE9 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tenv 1/2 hk 3450 rpm 48 | AE6PXZ

DAYTON 5UKE9 Allmänt motor kolstål Tenv 1/2 hk 3450 rpm 48

Finns i lager
Artikel: AE6PXZ Modell: 5UKE9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare6.5 / 3.5-3.4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
MonteringBas
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet73.0%
Antal hastigheter1
Total längd11.5 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.8025
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotoraxeldesignEffektivitetsgruppRamMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 2N863 Motor 3 fas 1/4hk 1725 208-230/460 Eff 62.0 | AC2VAX 2N863NyckladHög effektivitet56IngenBas172562.0%10 "3 344 kr
DAYTON 3N349 Motor 3 Phase 1 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 66.0 | AD2CVJ 3N349FlatEnergieffektiva48IngenBas172568.9%9 13 / 16 "3 898 kr
DAYTON 3N350 Motor 3-fas 1 / 3hk 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CVK 3N350FlatEnergieffektiva48IngenBas172568.9%9 9 / 16 "5 050 kr
DAYTON 3N694 Motor 3 fas 1 / 3hk 1725 208-230 / 460 Eff 74.0 | AD2CWA 3N694NyckladEnergieffektiva56IngenBas172575.1%9.75 "6 444 kr
DAYTON 3N695 Motor 3 fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 80.0 | AD2CWB 3N695NyckladEnergieffektiva56IngenBas172580.0%10.375 "4 674 kr
DAYTON 3N696 Motor 3 Phase 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 80.0 | AD2CWC 3N696NyckladEnergieffektiva56IngenBas172589.8%11.437 "5 004 kr
DAYTON 3N854 Motor 3 fas 1/3hk 3450 208-230/460 Eff 78.5 | AD2CWN 3N854FlatHög effektivitet48IngenBas345070.3%9 11 / 16 "4 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UKE9 Allmänt motor kolstål Tenv 1/2 hk 3450 rpm 48
3 059 kr /enhet