DAYTON 5PKJ5 Behållarhjulsats 4800 lb 8 tums diameter - förpackning med 4 | AE6BPL

DAYTON 5PKJ5 Hopper Caster Kit 4800 Lb 8 tums diameter - paket med 4

Finns i lager
Artikel: AE6BPL Modell: 5PKJ5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 359 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjulssats
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppPlåthjulssats
Caster TypStyv / vridbar
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer65 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 x 3 "
Ladda betyg4800 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 x 3-5 / 8 "
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypA
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.675
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulmaterialKärnmaterialdurometerLadda betygTotala höjdenförp. Antal.Pris
DAYTON 5PKH8 Behållarsats 2400 Lb 6 tum Diameter | AE6BPD 5PKH86"1000 till 2999 pundGummiGummiGjutjärn90 Shore A2400 lb.7.5 "42 128 kr
DAYTON 5PKH9 Hopper Caster Kit 2400 Lb 8 tum Diameter - Förpackning med 4 | AE6BPE 5PKH98"1000 till 2999 pundGummiGummiGjutjärn90 Shore A2400 lb.9.5 "42 351 kr
DAYTON 5PKJ2 Behållarsats 4800 Lb 6 tum Diameter | AE6BPH 5PKJ26"3000 till 5999 pundpolyuretanpolyuretanGjutjärn95 Shore A4800 lb.7.5 "42 495 kr
DAYTON 5PKJ3 Behållarhjulsats 4800 lb 8 tums diameter - förpackning med 4 | AE6BPJ 5PKJ38"3000 till 5999 pundpolyuretanpolyuretanGjutjärn95 Shore A4800 lb.9.5 "43 021 kr
DAYTON 5PKJ4 Hopper Caster Kit 4800 Lb 6 tum Diameter | AE6BPK 5PKJ46"3000 till 5999 pundNylonNylonNylon65 Shore D4800 lb.7.5 "41 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PKJ5 Hopper Caster Kit 4800 Lb 8 tums diameter - paket med 4
2 359 kr /packa