DAYTON 7H171 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KRL

DAYTON 7H171 Fläkt 18 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF3KRL Modell: 7H171

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1980
CFM @ 0.500-in. SP7565
CFM @ 0.750-in. SP7437
CFM @ 1.000-in. SP7305
CFM @ 1.250-in. SP7168
CFM @ 1.500-in. SP7027
CFM @ 2.000-in. SP6731
CFM @ 2.500-in. SP6415
CFM @ 3.000-in. SP6075
CFM @ 3.500-in. SP5697
CFM @ 4.000-in. SP5317
CFM @ 4.500-in. SP4558
dBA @ 5 fot76
Djup41-1 / 4 "
Fulllastförstärkare13.0/6.5
Höjd36.875 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.19-5 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP5.00
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram184T
Motor HP5
Motorvarvtal1755
motortypTre fas
Utloppshöjd19.625 "
Utloppsbredd14.25 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter18 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd8 15 / 16 "
Bredd31.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.0621
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H140 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KQH 7H140-11604364-6515.0/7.41.005644 887 kr
DAYTON 7H142 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ49 461 kr
DAYTON 7H167 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T48 580 kr
DAYTON 7H168 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T49 091 kr
DAYTON 7H169 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KRJ 7H169409214605593-696.0/3.02.00145T49 764 kr
DAYTON 7H170 Fläkt 18 1/4 tum | AF3KRK 7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T53 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H171 Fläkt 18 1/4 In
53 633 kr /enhet