A B Lager typ: Förseglat kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 1078 , CFM @ 1.000-In. SP: 831 , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Fas: 1 , Axel Dia.: 3 / 4 " , Hastighets kontroll: 1DGV2 , Spänning: 115 , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning
Inline fläkt, 11 tum
Dayton inline fläktar, 11 tum är tillverkade för renluftstillämpningar inomhus i industriella eller kommersiella byggnader. De har en kompakt, icke-överbelastad hjuldesign som erbjuder hög effektivitet vid låga ljudnivåer. De har paneler på varje sida som ger frekvent åtkomst till interna fläktkomponenter. Välj från en rad av dessa inline-fläktar, tillgängliga i 15 och 17 tums breddalternativ.