DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 tums Directdrive | AC3BJW

DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive

Finns i lager
Artikel: AC3BJW Modell: 2RB87

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Fläktvarvtal1725
CFM @ 0.000-in. SP1455
CFM @ 0.125-in. SP1403
CFM @ 0.250-in. SP1350
CFM @ 0.375-in. SP1292
CFM @ 0.500-in. SP1227
CFM @ 0.625-in. SP1156
CFM @ 0.750-in. SP1078
CFM @ 1.000-in. SP831
Fulllastförstärkare3.1
Höjd17 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.8-1 / 4 "
Inloppshöjd (in.)13-7/8
Inloppsbredd (in.)13-7/8
Max. BHP0.25
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP1/4
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.8-1 / 4 "
Utloppshöjd13.875 "
Utloppsbredd13.875 "
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.9
Varvtalsreglering1DGV2
TypDirektdriven centrifugal
Spänning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.3025
Fartygets höjd (cm)51.31
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPHöjdInlopp Dia.Max. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris
DAYTON 2RB86 Inline-fläkt 11 tums direktdrift 3 hastigheter | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 grader F.17 582 kr
DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 tum mindre drivpaket | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 grader F.22 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive
21 579 kr /enhet