DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 tum mindre drivpaket | AC3BJY

DAYTON 2RB89 inline fläkt 11 1/2 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AC3BJY Modell: 2RB89

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Höjd17 "
Husets materialGalvaniserat stål
Inlopp Dia.7-3 / 4 "
Inloppshöjd (in.)13-7/8
Inloppsbredd (in.)13-7/8
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.7-3 / 4 "
Utloppshöjd13.875 "
Utloppsbredd13.875 "
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdriven centrifugal, mindre drivpaket
Hjuldiameter11 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)76.96
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPHöjdInlopp Dia.Max. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris
DAYTON 2RB86 Inline-fläkt 11 tums direktdrift 3 hastigheter | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 grader F.17 582 kr
DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 tums Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 grader F.21 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RB89 inline fläkt 11 1/2 tums mindre drivpaket
22 130 kr /enhet