DAYTON 2RB86 Inline-fläkt 11 tums direktdrift 3 hastigheter | AC3BJV

DAYTON 2RB86 Inline fläkt 11 tums direktdrift 3 hastigheter

Finns i lager
Artikel: AC3BJV Modell: 2RB86

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Fläktvarvtal1050 1300 1550
CFM @ 0.000-in. SP62 377 920
CFM @ 0.125-in. SP475 660 830
CFM @ 0.250-in. SP275 523 720
CFM @ 0.375-in. SP- 352 604
CFM @ 0.500-in. SP- - 462
CFM @ 0.625-in. SP- - 276
Fulllastförstärkare1.7/1.3/1.0
Höjd15 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.8-3 / 8 "
Inloppshöjd (in.)11-7/8
Inloppsbredd (in.)11-7/8
Max. BHP0.030.060.10
Max. Djup16 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP1/8
Motorvarvtal105013001550
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.7-3 / 4 "
Utloppshöjd11.875 "
Utloppsbredd11.875 "
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.4.9/7.6/9.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.4.5 6.7 9.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.5/6.4/8.7
Varvtalsreglering1DGV2
TypDirektdriven centrifugal, 3 hastigheter
Spänning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.9425
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPHöjdInlopp Dia.Max. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris
DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 tums Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 grader F.21 579 kr
DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 tum mindre drivpaket | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 grader F.22 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RB86 Inline fläkt 11 tums direktdrift 3 hastigheter
17 582 kr /enhet