DAYTON 7A0M9 Inline-fläkt 36 tum med 1 hk drivpaket | AF3ABG

DAYTON 7A0M9 inline fläkt 36 tum med 1 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3ABG Modell: 7A0M9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal376
CFM @ 0.000-in. SP10,815
CFM @ 0.125-in. SP10,039
CFM @ 0.250-in. SP9008
CFM @ 0.375-in. SP7892
Fulllastförstärkare3.2-2.9/1.4
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.24-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41-7/8
Inloppsbredd (in.)41-7/8
Max. BHP1.04
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd41.875 "
Utloppsbredd41.875 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.5
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 305.7669
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 7A0N2 Inline-fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondensatorstart, kondensatorkörning119 412 kr
DAYTON 7A0N3 Inline-fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Tre fas118 408 kr
DAYTON 7A0N4 Inline-fläkt 36 tum med 3 hk drivpaket | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3/4.23.1231750Tre fas121 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0M9 inline fläkt 36 tum med 1 hk drivpaket
116 942 kr /enhet