DAYTON 7A0N4 Inline-fläkt 36 tum med 3 hk drivpaket | AF3ABM

DAYTON 7A0N4 inline fläkt 36 tum med 3 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3ABM Modell: 7A0N4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal543
CFM @ 0.000-in. SP15,618
CFM @ 0.125-in. SP15,081
CFM @ 0.250-in. SP14,544
CFM @ 0.375-in. SP13,830
CFM @ 0.500-in. SP13,112
CFM @ 0.625-in. SP12,506
CFM @ 0.750-in. SP11,627
CFM @ 1.000-in. SP9553
Fulllastförstärkare9.2-8.3/4.2
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.24-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41-7/8
Inloppsbredd (in.)41-7/8
Max. BHP3.12
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3
Motorvarvtal1750
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd41.875 "
Utloppsbredd41.875 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.6
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 321.2302
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 7A0M9 Inline-fläkt 36 tum med 1 hk drivpaket | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9/1.41.0411735Tre fas116 942 kr
DAYTON 7A0N2 Inline-fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondensatorstart, kondensatorkörning119 412 kr
DAYTON 7A0N3 Inline-fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Tre fas118 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0N4 inline fläkt 36 tum med 3 hk drivpaket
121 205 kr /enhet