DAYTON 7A0N3 Inline-fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABL

DAYTON 7A0N3 inline fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3ABL Modell: 7A0N3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal474
CFM @ 0.000-in. SP13,633
CFM @ 0.125-in. SP13,018
CFM @ 0.250-in. SP12,323
CFM @ 0.375-in. SP11,479
CFM @ 0.500-in. SP10736
CFM @ 0.625-in. SP9708
CFM @ 0.750-in. SP8489
Fulllastförstärkare6.1-5.5/2.8
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.24-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41-7/8
Inloppsbredd (in.)41-7/8
Max. BHP2.09
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd41.875 "
Utloppsbredd41.875 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.6
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 311.2582
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypPris
DAYTON 7A0M9 Inline-fläkt 36 tum med 1 hk drivpaket | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9/1.41.0411735Tre fas116 942 kr
DAYTON 7A0N2 Inline-fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondensatorstart, kondensatorkörning119 412 kr
DAYTON 7A0N4 Inline-fläkt 36 tum med 3 hk drivpaket | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3/4.23.1231750Tre fas121 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0N3 inline fläkt 36 tum med 2 hk drivpaket
118 408 kr /enhet