DAYTON 29XP43 Lyftkedjelift 6000 lb Lyft 20 fot | AF9EXU

DAYTON 29XP43 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 20 fot

Finns i lager
Artikel: AF9EXU Modell: 29XP43

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsRatch and Pawl mekanisk lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd20-1 / 2 fot
FinishZink-pläterad
Kroköppning1-17 / 32 "
Spaklängd16-1 / 8 "
Hiss20 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar19.625 "
ÖverbelastningsskyddJa
Drag för att lyfta last72 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.9942
Fartygets höjd (cm)53.49
Fartygets längd (cm)19.51
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 29XP37 Lyftkedjelift 1500 lb Lyft 20 fot | AF9EXM 29 XP37Zink-pläterad1.125 "1500 lb.13.375 "4 876 kr
DAYTON 29XP40 lyftkedjelift 3000 lb Lyft 20 fot | AF9EXQ 29 XP40Zink-pläterad1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "12 927 kr
DAYTON 29XP47 Lyftkedjelift 1500 lb Lyft 20 fot | AF9EXY 29 XP47Pulverlackat1.125 "1500 lb.13.375 "10 552 kr
DAYTON 29XP50 lyftkedjelift 3000 lb Lyft 20 fot | AF9EYB 29 XP50Pulverlackat1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "8 164 kr
DAYTON 29XP52 Lyftkedjelift 6000 lb Lyft 20 fot | AF9EYD 29 XP52Pulverlackat1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "10 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29XP43 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 20 fot
14 076 kr /enhet