DAYTON 5WRR5 Kedja Grade 80 1/2 Storlek 10 Fot 12000 Lb. | AE7BRN

DAYTON 5WRR5 Kedja Grade 80 1/2 Storlek 10 Fot 12000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7BRN Modell: 5WRR5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkedja
ApplikationslägenFör lyft
KedjetypSvetsade
FinishSvartoxid
Grade80
Längd10ft.
Länk typRakt
Länkar per fot8
MaterialLegerat stål
Handelsstorlek1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns12,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.2725
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod7315823000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 5WRP6 kedjegrad 80 9/32 storlek 5 fot 3500 lb | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 kg238SEK
DAYTON 5WRP7 kedjegrad 80 9/32 storlek 10 fot 3500 lb | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 kg464SEK
DAYTON 5WRP8 kedjegrad 80 9/32 storlek 20 fot 3500 lb | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 kg999SEK
DAYTON 5WRP9 Kedja Grade 80 9/32 Storlek 40 Fot 3500 Lb. | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 kg2 035 kr
DAYTON 5WRR0 kedjegrad 80 3/8 storlek 5 fot 7100 lb | AE7BRH 5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb.1 133 kr
DAYTON 5WRR1 kedjegrad 80 3/8 storlek 10 fot 7100 lb | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb.1 481 kr
DAYTON 5WRR2 kedjegrad 80 3/8 storlek 20 fot 7100 lb | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb.1 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WRR5 Kedja Grade 80 1/2 Storlek 10 Fot 12000 Lb.
1 633 kr /enhet