Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5WRR0 kedjegrad 80 3/8 storlek 5 fot 7100 lb | AE7BRH

DAYTON 5WRR0 Kedja Grade 80 3/8 Storlek 5 Fot 7100 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7BRH Modell: 5WRR0
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
1 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkedja
ApplikationslägenFör lyft
KedjetypSvetsade
FinishSvartoxid
Grade80
Längd5ft.
Länk typRakt
Länkar per fot13
MaterialLegerat stål
Handelsstorlek3 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns7100 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7315821000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 5WRP6 kedjegrad 80 9/32 storlek 5 fot 3500 lb | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 kg238SEK
DAYTON 5WRP7 kedjegrad 80 9/32 storlek 10 fot 3500 lb | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 kg464SEK
DAYTON 5WRP8 kedjegrad 80 9/32 storlek 20 fot 3500 lb | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 kg999SEK
DAYTON 5WRP9 Kedja Grade 80 9/32 Storlek 40 Fot 3500 Lb. | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 kg2 035 kr
DAYTON 5WRR1 kedjegrad 80 3/8 storlek 10 fot 7100 lb | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb.1 481 kr
DAYTON 5WRR2 kedjegrad 80 3/8 storlek 20 fot 7100 lb | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb.1 800 kr
DAYTON 5WRR3 kedjegrad 80 3/8 storlek 30 fot 7100 lb | AE7BRL 5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb.2 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WRR0 Kedja Grade 80 3/8 Storlek 5 Fot 7100 Lb.
1 133 kr /enhet