DAYTON Remfläktar, 1 tums flänsdjup


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Lagerstorlek: 3 / 4 " , CFM @ 0.500-In. SP: 7104 , Glasfiber vägglucka nr.: 5C214 , Rammaterial: Galvaniserat stål , galvaniserad vägglucka nr.: 1C745 , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motorvarvtal: 1725 , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 5 , Axel Dia.: 3 / 4 "
StilModellFlänsdjupAluminium vägglucka nr.Bearing TypeFlänsbreddFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Max. BHPPris (ex moms)
A
7AD52
1"4C559Förseglat kuddeblock24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.3015 200 SEK
A
7AD53
1"4C559Förseglat kuddeblock24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.3016 813 SEK
A
7AD56
1"4C559Förseglat kuddeblock24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.4015 418 SEK
A
7AD64
1"4FZH6Förseglat kuddeblock24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.9016 879 SEK
A
7AD65
1"4FZH6Förseglat kuddeblock24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.9017 382 SEK
A
7AD60
1"4C559Förseglat kuddeblock24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.6015 796 SEK
A
7AD61
1"4C559Förseglat kuddeblock24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.6019 495 SEK
A
7AD57
1"4C559Förseglat kuddeblock24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.4016 799 SEK
B
7AR52
1.25 "4FZH7Återanvändbart kuddeblock28 "18.0 / 9.3-9.028 "1WBU31.7321 538 SEK
B
7AR53
1.25 "4FZH7Återanvändbart kuddeblock28 "4.6-4.8/2.428 "1WBU31.7322 458 SEK

Remfläktar, 1 tums flänsdjup

Dayton remdrivna avgasfläktar är lämpliga för industriella och kommersiella avgasapplikationer som kräver en hög volym luft vid låga statiska tryck. Dessa fläktar har 5 blad, galvaniserade stålpropellrar med förseglade kuddblockslager för en mjukare och bullerfri drift. De kommer med öppna droppsäkra (ODP) kapslingar som låter uteluft passera genom lindningarna för korrekt ventilation. Dessa enheter levereras med drivpaket som inkluderar en motor, bussningar, bälte och skivor (förpackade separat) för att anpassa enheten efter behov. De kan monteras vertikalt för avgasapplikation och horisontellt för att fungera som tilluftsfläktar. Välj från en rad av dessa medelhöga avgasfläktar, tillgängliga i varvtal mellan 861 och 1725 varv / min.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?