DAYTON 31TT22 Motor 3-fas 2 Hk 1725 208-230/460v Eff 86.5 | AG2NLY

DAYTON 31TT22 Motor 3-fas 2 Hk 1725 208-230/460v Eff 86.5

Finns i lager
Artikel: AG2NLY Modell: 31TT22

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56H
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare6.2-6.0/3.0
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP2
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel11 7 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13.437 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.2895
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
DAYTON 31TT07 Motor 3-fas 2 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.5 | AG2NLC 31TT075.5-5.4/2.710.75 "345085.5%12 11 / 16 "3001-36003001-36005 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TT22 Motor 3-fas 2 Hk 1725 208-230/460v Eff 86.5
7 367 kr /enhet