DAYTON 31TT07 Motor 3-fas 2 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.5 | AG2NLC

DAYTON 31TT07 Motor 3-fas 2 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.5

Finns i lager
Artikel: AG2NLC Modell: 31TT07

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56H
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.5-5.4/2.7
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP2
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet85.5%
Antal hastigheter1
Total längd12 11 / 16 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.325
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
DAYTON 31TT22 Motor 3-fas 2 Hk 1725 208-230/460v Eff 86.5 | AG2NLY 31TT226.2-6.0/3.011 7 / 32 "172586.5%13.437 "1701-18001701-18007 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TT07 Motor 3-fas 2 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.5
5 844 kr /enhet