lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten Air-Over , Avsluta: Grå , Ram: 48YZ , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motoraxeldesign: Dubbel-platt , Motor Sub Application: Fjäderfäfläktar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 2.5 " , Skafttyp: Dubbel lägenhet , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115/230
Luftfläktmotorer, permanenta delade kondensatorer
Dayton luftningsfläktmotorer används i installationer med högt vridmoment, till exempel silolastare, transportörer, kompressorer, ladugrensare och gödselpumpar, så att de kan starta under tunga belastningsförhållanden. De har valsad stålramkonstruktion för att motstå korrosion och har helt sluten luft över kapslingar för att skydda mot fukt och luftburna partiklar. Dessa UL -erkända motorer har en permanent delad kondensatordesign för hög effektivitet och en styv bas för balanserad lastfördelning. De inkluderar kondensatorlock, packade rörlådor och gummistövlar över de manuella skyddsknapparna för att täta motorn mot föroreningar och väder. Dessa CSA -certifierade motorer har axelslingor för att täta och skydda axellager genom att blockera damm och andra partiklar, samtidigt som smörjmedel kvarstår. De integrerade kullagren ökar motorns prestanda och arbetar under en kontinuerlig driftscykel för att leverera konstant kraft till maskiner och verktyg utan att uppleva stillestånd. De monteras horisontellt eller vid alla vinkelpositioner och erbjuder monteringstyper för vagga / dubbar / ok. Välj bland ett brett utbud av dessa motorer, tillgängliga i vridmoment på 1/2, 1/3 och 1/4 hk.