DAYTON 1YAZ4 Luftningsfläktmotor Psc Teao 1 / 4hk 1700 rpm | AB4HJZ

DAYTON 1YAZ4 luftningsfläktmotor Psc Teao 1/4hk 1700 rpm

Finns i lager
Artikel: AB4HJZ Modell: 1YAZ4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftningsfläktmotor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishGrå
Ram48YZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.4/1.7
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1700
Total längd9.5 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
AxeltypDubbel lägenhet
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5455
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFulllastförstärkareHPRPM-räckviddLängd mindre axelMotorns monteringspositionMonteringMonteringsplatsPris
DAYTON 1YAZ5 Luftningsfläktmotor Psc Teao 1 / 3hk 1725 rpm | AB4HKA 1YAZ59.5 "3.6/1.81/31701-18007"HorisontellCradle / StudHorisontell4 095 kr
DAYTON 1YAZ6 Luftningsfläktmotor Psc Teao 1 / 2hk 1700 rpm | AB4HKB 1YAZ610.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "HorisontellCradle / StudHorisontell4 974 kr
DAYTON 1YAZ7 Luftningsfläktmotor Psc Teao 1 / 4hk 1700 rpm | AB4HKC 1YAZ79.5 "3.4/1.71/41601-17007"Alla vinklarOkAlla vinklar4 883 kr
DAYTON 1YAZ8 Luftningsfläktmotor Psc Teao 1 / 3hk 1725 Rpm | AB4HKD 1YAZ89.5 "3.6/1.81/31701-18007"Alla vinklarOkAlla vinklar4 787 kr
DAYTON 1YAZ9 Luftningsfläktmotor Psc Teao 1 / 2hk 1700 rpm | AB4HKE 1YAZ910.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "Alla vinklarOkAlla vinklar5 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1YAZ4 luftningsfläktmotor Psc Teao 1/4hk 1700 rpm
3 899 kr /enhet