lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten Air-Over , Avsluta: Grå , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motor Sub Application: Fjäderfäfläktar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Termiskt skydd: Bil
Jordbruks- och fjäderfäfläktmotorer, permanent delad kondensator
Dayton jordbruksfläktmotorer eller fjäderfäfläktmotorer har högt startmoment för att starta under tung belastning. De ger tillförlitlig prestanda i grova och smutsiga miljöer och är idealiska för fjäderfäutrustning, grödtorkning, gödselpumpar, transportband och augurer. Dessa CSA-certifierade motorer har valsad stålramkonstruktion för att motstå korrosion och har helt slutna, överluftade kapslingar för att skydda mot fukt och luftburna partiklar. De är utrustade med kullager för att öka motorns prestanda och därmed förhindra läckage av smörjmedel. Dessa UL -listade motorer har en styv bas och permanent delad kondensatordesign för lastfördelning respektive hög effektivitet. De inkluderar förlängda genomgående bultar, axeladaptrar, tätade lock och axelbultar och fungerar under kontinuerlig driftcykel för att leverera konstant kraft till maskiner och verktyg utan att behöva uppehålla driftstopp. Välj mellan ett brett utbud av dessa motorer, tillgängliga i dubbla, bas- och ansiktsmonteringsstilar.