DAYTON 1YBA5 Fjäderfäfläktmotor Psc Teao 1/3 Hk 1100 Rpm | AB4HPE

DAYTON 1YBA5 Fjäderfäfläktmotor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB4HPE Modell: 1YBA5

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishGrå
Ram48Y
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.6/1.8
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1100
Total längd8.75 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
AxeltypDubbel lägenhet
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3215
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsRamFulllastförstärkareVarvtal på typskyltenTotal längdRotationRPM-räckviddServicefaktorPris
DAYTON 1YAZ3 Fjäderfäfläktmotor Psc Teao 1/2 hk 850 varv / min | AB4HJY 1YAZ3Horisontellt eller vertikalt48Y6.0/3.085010 13 / 16 "CW / CCWenligt 10001.255 325 kr
DAYTON 1YBA1 Fjäderfäfläktmotor Psc Teao 1 Hk 850 Rpm | AB4HPA 1YBA1Alla vinklar56CZ5.885015.125 "CWSEenligt 10001.08 403 kr
DAYTON 1YBA4 Fjäderfäfläktmotor Psc Teao 1/3 Hk 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Horisontellt eller vertikalt48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.09 826 kr
DAYTON 1YBA6 Fjäderfämotor Psc Teao 1/2 hk 850 varv / min | AB4HPF 1YBA6Horisontellt eller vertikalt56Z6.6/3.385012 "CW / CCWenligt 10001.09 042 kr
DAYTON 1YBA7 Fjäderfämotor Psc Teao 1 Hk 850 Rpm | AB4HPG 1YBA7Alla vinklar56CZ5.885014.375 "CWSEenligt 10001.09 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1YBA5 Fjäderfäfläktmotor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm
4 383 kr /enhet