DAYTON Vattenpumpens tryckomkopplare


Daytons tryckbrytare för vattenpumpar är idealiska för att kontrollera och upprätthålla vattentrycksnivåer i elektriskt drivna pumpar. De används i vattenbrunnssystem, bevattningssystem och olika andra industriella tillämpningar.

Filter
AC-kontaktbetyg: 20 / 17A @ 120 / 240V , Aktiveringstyp: Membran , Sprängtryck: 290 psi , Kontaktformulär: DPST , Differential: 15 till 50 psi , HP @ 1-fas - 120V: 1.5 , HP @ 1-fas - 230V: 2 , HP @ 1-fas - 240V: 2 , NEMA-betyg: 1 , Fas: Single , Porttyp: 1-portars 1/4 "FNPT , Område: 10 till 100 psi , Temp. Räckvidd: -22 grader till 250 grader F.
StilModellFabriksinställning på / avManuell växlingPris (ex moms)
A
12T084
20 / 40 psiAuto / Av / Återställ525 SEK
A
12T087
20 / 40 psiAutomatisk avstängning571 SEK
B
12T081
20 / 40 psiIngen441 SEK
A
12T085
30 / 50 psiAuto / Av / Återställ650 SEK
A
12T088
30 / 50 psiAutomatisk avstängning539 SEK
B
12T082
30 / 50 psiIngen434 SEK
B
12T083
40 / 60 psiIngen425 SEK
A
12T086
40 / 60 psiAuto / Av / Återställ300 SEK
A
12T089
40 / 60 psiAutomatisk avstängning586 SEK

Vattenpumpens tryckomkopplare

Dayton vattenpumpstryckbrytare används för direkt styrning av elektriskt drivna pumpar. Dessa omkopplare har membranaktivering för felsäker drift och DPST-kontakter för att styra två kretsar samtidigt (antingen är båda kretsarna AV eller båda är PÅ). De kan hantera sprängtryck och temperaturer upp till 290 psi respektive 250 grader F.

Funktioner

  • Dessa vattenpumpstryckbrytare har ett temperaturområde på -22 till 250 grader F.
  • De har ett DPST-kontaktformulär för att säkerställa stabila anslutningar och elektrisk isolering.
  • Dessa vattenpumpstryckbrytare finns med NEMA 1-kapslingar för skydd mot olja och damm.
  • De har membranaktivering för att detektera och reagera på vattentrycket.
  • Dessa vattenpumpstryckomkopplare tål sprängtryck upp till 290 psi.
  • Utvalda modeller har ett lågtrycksavstängningssystem, vilket garanterar komponenternas säkerhet genom att skydda dem från skador.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vilka är kontaktvärdena för Daytons vattenpumpstryckbrytare?

  • 20A vid 120V
  • 17A vid 240V

Vilket är tryckintervallet för dessa vattenpumpstryckbrytare?

De finns i tryckklasser från 10 till 100 PSI.

Vad är differenstrycksintervallet för dessa omkopplare?

Dessa vattenpumpstryckomkopplare erbjuder ett differenstryckintervall på 15 till 50 PSI.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?