Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T081 Tryckomkopplare Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF

DAYTON 12T081 Tryckbrytare Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA4KUF Modell: 12T081
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg20 / 17A @ 120 / 240V
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Sprängtryck290 psi
KontaktformulärDPST
Differentiell15 till 50 psi
Fabriksinställning på / av20 / 40 psi
HP @ 1 fas - 120V1.5
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 1 fas - 240V2
Manuell växlingIngen
NEMA-betyg1
FasSingle
Porttyp1-portars 1/4 "FNPT
Mätområde10 till 100 psi
Temp. Räckvidd-22 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställning på / avManuell växlingPris
DAYTON 12T082 Tryckomkopplare Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230 / 50 psiIngen484SEK
DAYTON 12T083 Tryckomkopplare Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340 / 60 psiIngen465SEK
DAYTON 12T084 Tryckbrytare Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 / 40 psiAuto / Av / Återställ587SEK
DAYTON 12T085 Tryckomkopplare Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 / 50 psiAuto / Av / Återställ650SEK
DAYTON 12T086 Tryckomkopplare Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640 / 60 psiAuto / Av / Återställ310SEK
DAYTON 12T087 Tryckomkopplare Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 / 40 psiAutomatisk avstängning584SEK
DAYTON 12T088 Tryckomkopplare Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 / 50 psiAutomatisk avstängning586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T081 Tryckbrytare Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt
475SEK /enhet