Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A697 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AD6RUA

DAYTON 4A697 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AD6RUA Modell: 4A697

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde22.4 till 160 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient2.80
Flödesområde2.8 till 28 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden2 5 / 16 "
Total längd2.75 "
Rörstorlek3 / 8 "
Säker arbetstryck300 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVentilkonfigurationLuftflödeVolymkoefficientVentildesignFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
DAYTON 2A194 Magnetventil Mindre spole 1/4 tum mässing | AB8WGW 2A194Universell6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12 till 1.2 gpm1 / 16 "4"4"2 039 kr
DAYTON 2CZZ2 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB9GKA 2CZZ2Normally ClosedUpp till 27.4 scfm0.482-Way0.48 till 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "878SEK
DAYTON 2CZZ5 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AB9GKD 2CZZ5Normally ClosedUpp till 27.4 scfm0.482-Way0.34 till 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "1 092 kr
DAYTON 3A434 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AC8GKZ 3A434Normally Closed28.8 till 205 scfm3.602-Way3.6 till 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "1 735 kr
DAYTON 3A436 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AC8GLB 3A436Normally Closed44.0 till 314 scfm5.502-Way5.5 till 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "2 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A697 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing
1 735 kr /enhet