Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3A433 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AC8GKY

DAYTON 3A433 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AC8GKY Modell: 3A433
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
1 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde14.4 till 97.2 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient1.20
Flödesområde1.2 till 17 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential2 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden3 5 / 16 "
Total längd2.375 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck350 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.RörstorlekPris
DAYTON 4A699 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AD6RUB 4A69914.4 till 97.2 scfm1.201.7 till 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "1 370 kr
DAYTON 4A700 magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AD6RUC 4A70026.4 till 179.3 scfm2.203.1 till 22 gpm3 / 8 "3 / 8 "1 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3A433 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing
1 370 kr /enhet