Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 ampere | AD6QRK

DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 ampere

Finns i lager
Artikel: AD6QRK Modell: 48C172
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
759SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvtalsreglering
Djup1-1 / 4 "
PassarSingle Gang Box
Höjd4.5 "
Max. Förstärkare6
Max. Wattal720
PlattfärgSilver
Byt färgSvart
TypRoterande, justerbar
Spänning115
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8541300080
URSPRUNGSLANDHK

Produktinformation:

Dayton 48C172 hastighetskontroll är designad för att styra hastigheten på flera fläktar och fläktar.

Funktioner:

  • Dess solid-state-teknik ändrar effektnivån i fläktmotorn för att styra hastigheten på fläktar eller fläktar.
  • Den levereras med monteringsskruvar och trådmuttrar för snabb installation och passar enkelt i en enda gängbox.
  • Den tillåter hastighetsjustering mellan 50 och 100 % prestanda.
  • Denna hastighetskontroll kommer med manuell trimjustering med låg hastighet som gör att fläktarna kan uppnå lägsta hastighet med tillräckligt vridmoment, utan att stanna.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en gängbox?

A. En gängbox är en metall- eller plastlåda utformad för att säkert hålla elektriska komponenter.

F. Var används fläkthastighetskontroller?

S. Dayton fläkthastighetskontroller används för att kontrollera hastigheten på vinds-, köks-, tak- eller badrumsfläktar.

F. Hur installerar jag Dayton 48C172 hastighetskontroll?

A.

  • Se till att strömmen är frånkopplad innan du öppnar elboxen.
  • Det finns flera elektriska utslag placerade vid botten av elboxen för att fästa en ledning för att dra ledningar för halvledarhastighetskontrollen.
  • Byt ut det befintliga ledningsnätet mot det nya ledningsnätet ur satsen. Denna kabelstam tar emot anslutningen till och från hastighetskontrollen, som ska kopplas i serie med den varvtalsstyrda motorn och nätspänningen.
  • Se till att halvledarhastighetskontrollen är ordentligt jordad.
  • Använd den medföljande ledningskontakten för att fästa den fältlevererade jordledningen till hastighetskontrollen.
  • Se till att alla elboxar och enhetsdörrar är ordentligt stängda.

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupPassarHöjdMax. FörstärkareMax. WattalTypSpänningPris
DAYTON 1AGV3 Hastighetskontroll Justerbar Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Slide, 3 Position w / Off-52SEK
DAYTON 43Y140 Hastighetskontroll 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Kopplingsdosa för enstaka gäng4.5 "0.5/0.2550Fjärrkontroll115/2305 817 kr
DAYTON 48C173 Hastighetskontroll 10 ampere | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterande, justerbar1151 169 kr
DAYTON 5NRA4 Fläkthastighetskontroll Framåt Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Vrid med framåt / bakåt120980SEK
DAYTON 35YV92 Hastighetskontroll 2-hastighet 115 / 230V 0.5 / 0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 983 kr
DAYTON 35YV94 Hastighetskontroll Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Kopplingsdosa för enstaka gäng4.250.5/0.2550 oss115/23010 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 ampere
759SEK /enhet