Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 35YV92 Hastighetskontroll 2-hastighet 115 / 230V 0.5 / 0.25A | AH6FHF

DAYTON 35YV92 Hastighetskontroll 2-hastighet 115/230V 0.5/0.25A

Finns i lager
Artikel: AH6FHF Modell: 35YV92
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
6 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvtalsreglering
Djup2.75
Höjd3.75
Max. Förstärkare0.5/0.25
Max. Wattal50
PlattfärgGrå
Byt färgSvart
Typ2 hastighet
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.882
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupPassarHöjdMax. FörstärkareMax. WattalTypSpänningPris
DAYTON 1AGV3 Hastighetskontroll Justerbar Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Slide, 3 Position w / Off-52SEK
DAYTON 43Y140 Hastighetskontroll 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Kopplingsdosa för enstaka gäng4.5 "0.5/0.2550Fjärrkontroll115/2305 817 kr
DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 ampere | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Roterande, justerbar115759SEK
DAYTON 48C173 Hastighetskontroll 10 ampere | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterande, justerbar1151 169 kr
DAYTON 5NRA4 Fläkthastighetskontroll Framåt Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Vrid med framåt / bakåt120980SEK
DAYTON 35YV94 Hastighetskontroll Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Kopplingsdosa för enstaka gäng4.250.5/0.2550 oss115/23010 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35YV92 Hastighetskontroll 2-hastighet 115/230V 0.5/0.25A
6 983 kr /enhet