DAYTON 4Z019 Speed ​​Reducer C-face 180tc / 210c 15 1 | AE2QQZ

DAYTON 4Z019 Hastighetsreducerare C-face 180tc/210c 15 1

Finns i lager
Artikel: AE2QQZ Modell: 4Z019

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Basmontering OC6-7 / 16 x 2 "
LagerBoll
Bore Dia.1.125 "
BorstetypYttre
DutyStandard
Ansiktsmontering OC2-5/8 x 2-5/8
FinishPulveriserad epoxifärg
Ram180TC / 210C
Fulllastförstärkare1.5
Vridmoment för full belastning4.38 tum .-lb.
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
HP1/8
Ingång RPM1750
isolering klassB
Längd mindre axel6.875 "
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Mata in HP3
Max. Vridmoment1407 tum .-lb.
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
MonteringAlla positioner utom ingångsmotoraxeln uppåt
Varvtal på typskylten1800
Nominellt utgående varvtal117
Nominellt förhållande15:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.5 "
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3 hk923 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 4 hk1407 tum .-lb.
Total längd8.375 "
Överbelastad belastning1500 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
RPM-räckvidd1701-1800
TätningstypDubbel läpp
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångDubbel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Spänning90 VDC
Maskcentrumavstånd3.25 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsaxel Dia.LagerBore Dia.Utgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPPris
DAYTON 2Z151 Hastighetsreducerare, C-Face, 56C Ram, 986 lb överhängd last, gjutjärn | AC4DTX 2Z1511"Avsmalnande rulle5 / 8 "---313 tum .-lb.225 tum .-lb.8 189 kr
DAYTON 2Z152 Speed ​​Reducer C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Avsmalnande rulle5 / 8 "-492 tum .-lb.-193 tum .-lb.140 tum .-lb.7 879 kr
DAYTON 2Z153 Speed ​​Reducer C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Avsmalnande rulle5 / 8 "-422 tum .-lb.-163 tum .-lb.115 tum .-lb.7 973 kr
DAYTON 2Z154 Speed ​​Reducer C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Avsmalnande rulle5 / 8 "-292 tum .-lb.-115 tum .-lb.80 tum .-lb.14 865 kr
DAYTON 2Z936 Speed ​​Reducer C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Boll5 / 8 "-226 tum .-lb.-92 tum .-lb.65 tum .-lb.7 879 kr
DAYTON 3GD39 Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Boll5 / 8 "---415 tum .-lb.314 tum .-lb.9 602 kr
DAYTON 3GD40 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Boll5 / 8 "---379 tum .-lb.279 tum .-lb.8 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z019 Hastighetsreducerare C-face 180tc/210c 15 1
35 189 kr /enhet