DAYTON Fyrkantig axialfläkt


Filter
Bladmaterial: Polybutylen , Hz: 50/60 , Max. Omgivningstemperatur: 158 grader F , Motorisolering: Klass A , Fas: 1 , Kräver: Sladduppsättning (ingår ej) , Form: Fyrkant , Termiskt skydd: Impedans , Bredd: 4.75 "
StilModellHöjdAmpsLagerHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsSpänningPris (ex moms)
A
2RTD3
4.75 "0.11SleeveSvart måladAluminiumSkuggad polHorisontell230 VAC250 SEK
B
5JME5
4.75 "0.38BollSvart måladPBT PlastDCVertikal24 VDC577 SEK
B
5JME6
4.75 "0.12BollSvart måladPBT PlastDCVertikal48 VDC250 SEK
C
5JME4
4.75 "0.82BollSvart måladPBT PlastDCVertikal12 VDC519 SEK
D
2RTK4
5"0.07SleeveSvartPBT PlastSkuggad polHorisontell230 VAC646 SEK

Fyrkantig axialfläkt

Dayton fyrkantiga axialfläktar har ett fyrkantigt hus som sträcker sig över en rund eller en fyrkantig utskärning för att rymma kylutrustning i ett hölje. De är försedda med monteringshål i varje hörn som fäster dem på en vägg eller panel. De finns i skuggade och DC -motorvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?