Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTK4 Axialfläkt 230vac 5 tum H 4-3/4in W | AC3DLL

DAYTON 2RTK4 axialfläkt 230vac 5 tum H 4-3/4tum W

Finns i lager
Artikel: AC3DLL Modell: 2RTK4
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxialfläkt
Amps0.07
LagerSleeve
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP8.5
dBA33
Djup2.375 "
Elektriska anslutningar12 "Leads
Fläkt RPM1400
Höjd5"
HusfinishSvart
Husets materialPBT Plast
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC4-1 / 6 "
MonteringsplatsHorisontell
Fas1
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning230 VAC
Watt14
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)14.71
Fartygets längd (cm)51.51
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsLagerHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsSpänningPris
DAYTON 2RTD3 Axialfläkt 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11SleeveSvart måladAluminiumSkuggad polHorisontell230 VAC250SEK
DAYTON 5JME4 Axial Blower 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82BollSvart måladPBT PlastDCVertikal12 VDC519SEK
DAYTON 5JME5 Axialfläkt 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38BollSvart måladPBT PlastDCVertikal24 VDC577SEK
DAYTON 5JME6 Axialblower 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12BollSvart måladPBT PlastDCVertikal48 VDC250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTK4 axialfläkt 230vac 5 tum H 4-3/4tum W
646SEK /enhet