Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5JME6 Axialblower 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC

DAYTON 5JME6 axialfläkt 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Finns i lager
Artikel: AE4DTC Modell: 5JME6
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxialfläkt
Amps0.12
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP31.4
dBA49.6
Djup1.25 "
Elektriska anslutningar12 "Leads
Fläkt RPM2100
Höjd4.75 "
HusfinishSvart målad
Husets materialPBT Plast
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypDC
Monteringsöga OC4-1 / 8 "
MonteringsplatsVertikal
FormaFyrkant
Spänning48 VDC
Watt5.8
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsLagerHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsSpänningPris
DAYTON 2RTD3 Axialfläkt 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11SleeveSvart måladAluminiumSkuggad polHorisontell230 VAC250SEK
DAYTON 2RTK4 Axialfläkt 230vac 5 tum H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07SleeveSvartPBT PlastSkuggad polHorisontell230 VAC646SEK
DAYTON 5JME4 Axial Blower 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82BollSvart måladPBT PlastDCVertikal12 VDC519SEK
DAYTON 5JME5 Axialfläkt 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38BollSvart måladPBT PlastDCVertikal24 VDC577SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5JME6 axialfläkt 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
250SEK /enhet