DAYTON 26W617 Stabiliserande domkraftsskruv typ 50000 Lb | AB8QAV

DAYTON 26W617 Stabiliserande jackskruv typ 50000 Lb

Finns i lager
Artikel: AB8QAV Modell: 26W617

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Justeringsområde41 "till 57-1 / 2"
Basstorlek13-3 / 4 "Dia.
FärgGul
Lyftkapacitet5,000 lb.
MaterialStål
Statisk lastkapacitet50,000 lb.
Toppområde5 "x 5"
Hjultyp8 "hårt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)105.41
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Höjdjusteringsmetod (centrifugeringsdel)
    • Översta området (5 "x 5")

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasstorlekLyftkapacitetStatisk lastkapacitetHjultypPris
DAYTON 26W612 Stabiliserande Jack Ratchet 80000 Lb. | AB8QAP 26W61239 "till 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hårt gummi7 586 kr
DAYTON 26W613 Stabiliserande domkraft Gasaktiverad 100000lb | AB8QAQ 26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Inte betygsatt100,000 lb.10 "hårt gummi8 534 kr
DAYTON 26W614 Stabiliseringsjack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAR 26W61439 "till 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi5 236 kr
DAYTON 26W615 Stabiliseringsjack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAT 26W61544-1 / 2 "till 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi5 383 kr
DAYTON 26W616 Stabiliserande domkraftsskruv typ 50000 Lb | AB8QAU 26W61644 "till 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Inga hjul2 376 kr
DAYTON 26W618 Stabiliserande domkraft Hydraulisk 100000 Lb. | AB8QAW 26W61841 "till 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi och 4" stålhjul7 627 kr
DAYTON 2W877 Stabiliserande Jack Spin Top 50000lb | AC3TUH 2W87744 "till 51"14 "Dia.Inte betygsatt50,000 lb.Inga hjul2 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26W617 Stabiliserande jackskruv typ 50000 Lb
3 643 kr /enhet