DAYTON 3W481 Truck Hand 500 Lb | AD2XMV

DAYTON 3W481 Lastbil Hand 500 Lb

Finns i lager
Artikel: AD2XMV Modell: 3W481

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappklättringhandbil
FärgRed
FinishRostbeständigt pulverlack
Hantera typKontinuerlig ram Flow-Back
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup8"
Nosplattans bredd14 "
Totala höjden46 "
Total bredd20 "
Powered ByManuell
Hjuldiameter10 "
HjultypSemi-pneumatisk
Hjulbredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHantera typLastkapacitetTotala höjdenTotal breddHjultypHjulbreddPris
DAYTON 21U666 Handbilskapacitet 800 Lb 47 x 19 x 22 | AB6KBD 21U666PulverlackKontinuerlig ram Flow-Back800 lb.47 "19 "Massivt gummi2.75 "4 647 kr
DAYTON 21U667 Kapacitet för lastbil 800 Lb 47 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBE 21U667PulverlackKontinuerlig ram Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 476 kr
DAYTON 21U668 Dubbel handtag för handbil 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668PulverlackDubbel handtag800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "1 479 kr
DAYTON 21U669 Handbil Dubbelhandtag 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBG 21U669PulverlackDubbel handtag800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 558 kr
DAYTON 21U670 Handtagslinghandtag 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670PulverlackKontinuerlig ramögla800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "2 752 kr
DAYTON 21U671 Handtagets öglahandtag 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBJ 21U671PulverlackKontinuerlig ramögla800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "2 001 kr
DAYTON 3W087 Lastbil Hand 650 Lb | AD2XJV 3W087Rostbeständigt pulverlackDubbel handtag650 lb.47 "22.5 "Pneumatisk4"1 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3W481 Lastbil Hand 500 Lb
1 377 kr /enhet