A monterade: monterade , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Kvarnfinish aluminium , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 140 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Vägg, tak, piedestal eller IBeam , Antal blad: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Hastigheter: 1 , Termiskt skydd: Bil , Wire Guard Finish: Grå polyesterpulverrock
Omgivande luftcirkulatorer
Dayton stationära luftcirkulatorer är utformade för kylning av arbetare i lager, fabriker, garage och tillverkningsanläggningar. De har blad gjorda av fräst aluminium för korrosionsbeständighet och kullager för låg rotationsfriktion. Dessa industrifläktar levererar flödeshastigheter på upp till 8900 cfm medan de körs med en maximal hastighet på 1725 rpm. De finns i bladdiametrar på 20, 24 och 30 tum.