DAYTON 4VAC7 Luftcirkulator med hög omgivning 24 tum 7100 Cfm 115 / 230v | AD9UYV

DAYTON 4VAC7 hög omgivande luftcirkulator 24 tum 7100 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AD9UYV Modell: 4VAC7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator med hög omgivning
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.970
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.570
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft230
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.120
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög7100
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1725
SkyddsmaterialStål
Höjd27 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup12.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
Antal Blades3
Driftförstärkare4.4/2.2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå74dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Watt423
Bredd27 "
TrådskyddsfinishGrå polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.2745
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)69.85
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBlad Dia.CFM högUtanför Dia.Ljud nivåSpänningWattBreddPris
DAYTON 4VAC3 hög luftcirkulator 20 tum 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "4 584 kr
DAYTON 4VAC4 hög omgivande luftcirkulator 24 tum 6400 Cfm 115v | AD9UYR 4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "8 188 kr
DAYTON 4VAC5 hög omgivande luftcirkulator 30 tum 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "9 843 kr
DAYTON 4VAC6 hög luftcirkulator 20 tum 5500 Cfm 115 / 230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "4 571 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VAC7 hög omgivande luftcirkulator 24 tum 7100 Cfm 115/230v
5 116 kr /enhet