DAYTON 4VAC4 hög omgivande luftcirkulator 24 tum 6400 Cfm 115v | AD9UYR

DAYTON 4VAC4 hög omgivande luftcirkulator 24 tum 6400 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AD9UYR Modell: 4VAC4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator med hög omgivning
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.631
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.465
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft150
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.78
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög6400
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075
SkyddsmaterialStål
Höjd27 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Max. Djup12.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1120
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
Antal Blades3
Driftförstärkare4.2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå71dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt250
Bredd27 "
TrådskyddsfinishGrå polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.496
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBlad Dia.CFM högUtanför Dia.Ljud nivåSpänningWattBreddPris
DAYTON 4VAC3 hög luftcirkulator 20 tum 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "4 584 kr
DAYTON 4VAC5 hög omgivande luftcirkulator 30 tum 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "9 843 kr
DAYTON 4VAC6 hög luftcirkulator 20 tum 5500 Cfm 115 / 230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "4 571 kr
DAYTON 4VAC7 Luftcirkulator med hög omgivning 24 tum 7100 Cfm 115 / 230v | AD9UYV 4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "5 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VAC4 hög omgivande luftcirkulator 24 tum 6400 Cfm 115v
8 188 kr /enhet