DAYTON Luftdrivna trumpumpar


Dayton luftdrivna trumpumpar används för att distribuera och transportera medelstora till stora volymer vätskor, såsom spolarvätska, dieselbränsle, kylvätska och motorolja.

Filter
Adaptertyp: Skjutbar bunga med 2 "trumgänga , Höjd: 2.5 " , Husmaterial: Stål, aluminium, mässing , Inloppsstorlek: 1" , Max. Huvud: 26 ft. , Max. Tryck: 145 , Uttagsstorlek: 3/4 "FNPT
StilModellGPMArtikelMax. Flytande temp.TätningsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
55EC77
-Luftdriven trumpump---61 546 SEK
RFQ
B
53JU96
-Luftdriven trumpump---9 609 SEK
RFQ
C
55EC78
-Luftdriven trumpump---58 846 SEK
RFQ
D
53JU98
-Luftdriven trumpump---13 709 SEK
RFQ
E
53JU97
-Luftdriven trumpump---27 542 SEK
RFQ
F
33NT23
3.70Stubpump122 grader FNitril, turcit, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit7 539 SEK
G
33NT24
4.76Stubpump140 grader FNitril, turcit, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit8 339 SEK
H
33NT22
10.00Stubpump122 grader FNitril, nylon, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon7 383 SEK

Luftdrivna trumpumpar

Dayton stubbpumpar används för att distribuera och transportera medelstora till stora volymer vätskor, såsom spolarvätska, dieselbränsle, kylvätska och motorolja. De tillåter mer exakt flödeskontroll än elektriska trumpumpar och ger överlägsna flödeshastigheter i jämförelse med handfatpumpar. Dessa luftstyrda överföringspumpar ansluts till en adapter som gör att pumpens inloppsaxel kan monteras genom propphålet på en trumma. Välj från en rad av dessa pneumatiska trumpumpar, tillgängliga i 3.70, 4.76 och 10 GPM flödeshastighetsalternativ.

Funktioner

  • De tillåter mer exakt flödeskontroll än elektriska trumpumpar och ger högre flödeshastigheter jämfört med handtrumpumpar.
  • Dessa luftstyrda överföringspumpar kan fästas på en adapter för att tillåta pumpens inloppsaxel att monteras genom propphålet på en trumma.
  • De har nitril / nylon / polyuretan / turcite tätningar för lågt slitage och utmärkt nötningsbeständighet.
  • Dessa pneumatiska trumpumpar finns i 3.7, 4.76 och 10 GPM flödeshastigheter.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala vattentemperaturen som Dayton luftdrivna trumpumpar klarar av?

Dessa pumpar tål vattentemperaturer upp till 140 grader F.

Vilka vätskor kan dessa pumpar användas med?

Dessa pumpar bör användas med oljor med medelhög till hög viskositet (upp till SAE 130) för dispensering upp till 30 meter bort.

Vilken utrustning eller tillbehör kommer dessa luftdrivna trumpumpar med?

Dessa pumpar kommer med en nippel, backventil och proppadapter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?