Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT23 Stubpump luftdriven 3/4 tum FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Stubbpump Luftdriven 3/4 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AH3WZT Modell: 33NT23
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
7 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStubpump
AdaptermaterialAluminium, zink
AdaptertypSkjutbar bunga med 2 "trumgänga
CylindermaterialAluminium, stål
Material för urladdning av slangStål
GPM3.70
Höjd2.5 "
Husets materialStål, aluminium, mässing
Inloppsstorlek1"
Max. Luftinlopp (PSI)145
Max. Flöde GPM3.70
Max. GPM för olja3.70
Max. Huvud26 ft.
Max. Flytande temp.122 grader F
Max. Tryck145
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
TätningsmaterialNitril, turcit, polyuretan
SjälvsugandeJa
Vättade materialStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2885
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Förhållande: 3: 1
    • Urladdningsstorlek FPT (in.): 3/4
    • DEF-kompatibel: Nej
    • Levererar: 850 cps

Produktvarianter

ProduktModellGPMArtikelMax. Flytande temp.TätningsmaterialVättade materialPris
DAYTON 33NT22 Stubpump luftstyrd 3/4 tum FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Stubpump122 grader FNitril, nylon, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon7 383 kr
DAYTON 33NT24 Stubpump Luftdriven 3/4 tum FNPT | AH3WZU 33NT244.76Stubpump140 grader FNitril, turcit, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit8 339 kr
DAYTON 55EC77 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 35 gpm Max. Flödeshastighet, manuell | CH9NYE 55EC77-Luftdriven trumpump---61 546 kr
RFQ
DAYTON 53JU96 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 12.5 gpm Max. Flödeshastighet, Santoprene | CH9NYF 53JU96-Luftdriven trumpump---9 609 kr
RFQ
DAYTON 55EC78 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 35 gpm Max. Flödeshastighet | CH9NYG 55EC78-Luftdriven trumpump---58 846 kr
RFQ
DAYTON 53JU98 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 15 gpm Max. Flödeshastighet, Hytrel | CH9NYH 53JU98-Luftdriven trumpump---13 709 kr
RFQ
DAYTON 53JU97 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 12.5 gpm Max. Flödeshastighet, PTFE | CH9NYJ 53JU97-Luftdriven trumpump---27 542 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT23 Stubbpump Luftdriven 3/4 tum FNPT
7 539 kr /enhet