DAYTON 33NT24 Stubpump Luftdriven 3/4 tum FNPT | AH3WZU

DAYTON 33NT24 Stubbpump Luftdriven 3/4 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AH3WZU Modell: 33NT24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStubpump
AdaptermaterialAluminium, zink
AdaptertypSkjutbar bunga med 2 "trumgänga
CylindermaterialAluminium, stål
Material för urladdning av slangStål
GPM4.76
Höjd2.5 "
Husets materialStål, aluminium, mässing
Inloppsstorlek1"
Max. Luftinlopp (PSI)145
Max. Flöde GPM4.76
Max. GPM för olja4.76
Max. Huvud26 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Tryck145
Utloppsstorlek3/4 "FNPT
TätningsmaterialNitril, turcit, polyuretan
SjälvsugandeJa
Vättade materialStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Förhållande: 5: 1
    • Urladdningsstorlek FPT (in.): 3/4
    • DEF-kompatibel: Nej
    • Levererar: 1750 cps

Produktvarianter

ProduktModellGPMArtikelMax. Flytande temp.TätningsmaterialVättade materialPris
DAYTON 33NT22 Stubpump luftstyrd 3/4 tum FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Stubpump122 grader FNitril, nylon, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon7 383 kr
DAYTON 33NT23 Stubpump luftdriven 3/4 tum FNPT | AH3WZT 33NT233.70Stubpump122 grader FNitril, turcit, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit7 539 kr
DAYTON 55EC77 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 35 gpm Max. Flödeshastighet, manuell | CH9NYE 55EC77-Luftdriven trumpump---61 546 kr
RFQ
DAYTON 53JU96 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 12.5 gpm Max. Flödeshastighet, Santoprene | CH9NYF 53JU96-Luftdriven trumpump---9 609 kr
RFQ
DAYTON 55EC78 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 35 gpm Max. Flödeshastighet | CH9NYG 55EC78-Luftdriven trumpump---58 846 kr
RFQ
DAYTON 53JU98 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 15 gpm Max. Flödeshastighet, Hytrel | CH9NYH 53JU98-Luftdriven trumpump---13 709 kr
RFQ
DAYTON 53JU97 luftdriven trumpump, 55 gallon behållare, 12.5 gpm Max. Flödeshastighet, PTFE | CH9NYJ 53JU97-Luftdriven trumpump---27 542 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT24 Stubbpump Luftdriven 3/4 tum FNPT
8 339 kr /enhet