DAYTON Avloppspumpar, 20 tums sladdlängd, 3450 varv / min


Filter
GPM för vatten @ 80 ft av huvudet: 34 , Höjd: 16.75 " , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Olja fylld , RPM: 3450 , Termiskt skydd: Termisk skydd
StilModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris (ex moms)
A
4HDZ8
59.59.16Rostfritt stål4331.7--856 488 SEK
A
2JGA2
6311Rostfritt stål523822-855 528 SEK
B
3BB83
7011.9Gjutjärn666156477914 776 SEK
A
2JGA3
7711.7Rostfritt stål64502512959 138 SEK
B
3BB85
838.3Gjutjärn807874688718 113 SEK
C
3BB86
835.6Gjutjärn807874688719 249 SEK

Avloppspumpar, 20 tums sladdlängd, 3450 varv / min

Daytons avloppspumpar är lämpliga för att dränera grått vatten som innehåller små fasta partiklar (upp till 3/4 tum storlek) från en septiktank och ut till ett lakfält. Dessa dränkbara pumpar har halvöppna, icke igensatta eller vortexhjul för att producera ett högt flöde och axeltätningar av nitrilgummi/kiselkarbid för att förhindra förlust/läckage av vätska från en roterande eller fram- och återgående axel, samt ger smörjning för mjuk rörelse. De arbetar intermittent/kontinuerligt (beroende på applikation) och är utrustade med en flottörbrytare för automatisk pumpfunktion för att tömma ut vatten när septiktanken är full. De har också termiskt överbelastningsskydd för att förhindra att pumpen överhettas. Välj från ett brett utbud av dessa dränkbara avloppspumpar, tillgängliga i motorer på 4/10, 1/3, 1/2 och 1 HP.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?