DAYTON 4HDZ8 Avloppspump nedsänkbar 1 / 3hk 2 tum Npt | AD7YKT

DAYTON 4HDZ8 Avloppspump Dränkbar 1/3hk 2 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AD7YKT Modell: 4HDZ8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps9.16
BasmaterialRostfritt stål
Bearing TypeKullagret
Ledningslängd20 "
Diameter6.5 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head68
GPM för vatten @ 15 ft. av Head59.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head43
GPM för vatten @ 25 ft. av Head31.7
GPM för vatten @ 5 ft. av Head85
Höjd16.75 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Dia. Torrsubstanser1.5 "
Max. Huvud28 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningCBR, CMC, SS, Buna N, EPDM
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
Off Point13 "
På punkt21 "
DriftstypAutomat
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCRB / CMC / Buna N / SS
Byt typTether
Termisk skyddTermisk skydd
ToppmaterialRostfritt stål
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9125
Fartygets höjd (cm)53.85
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA2 Avloppspump nedsänkbar 4/10 hk | AC2EKN 2JGA26311Rostfritt stål523822-855 528 kr
DAYTON 2JGA3 Avloppspump nedsänkbar 1/2 hk | AC2EKP 2JGA37711.7Rostfritt stål64502512959 138 kr
DAYTON 3BB83 Pumpavlopp 1 / 2hk | AC8LDJ 3BB837011.9Gjutjärn666156477914 776 kr
DAYTON 3BB85 Pumpavlopp 1 hk | AC8LDL 3BB85838.3Gjutjärn807874688718 113 kr
DAYTON 3BB86 Pumpavlopp 1 hk | AC8LDM 3BB86835.6Gjutjärn807874688719 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HDZ8 Avloppspump Dränkbar 1/3hk 2 Inch Npt
6 488 kr /enhet