DAYTON 3BB86 Pumpavlopp 1 hk | AC8LDM

DAYTON 3BB86 Pump Avloppsvatten 1 hk

Finns i lager
Artikel: AC8LDM Modell: 3BB86

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps5.6
BasmaterialGjutjärn
Ledningslängd20ft.
Diameter12.187 "
Urladdning NPT2"
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head85
GPM för vatten @ 100 ft. av Head12
GPM för vatten @ 15 ft. av Head83
GPM för vatten @ 20 ft. av Head80
GPM för vatten @ 25 ft. av Head78
GPM för vatten @ 30 ft. av Head74
GPM för vatten @ 40 ft. av Head68
GPM för vatten @ 5 ft. av Head87
GPM för vatten @ 50 ft. av Head61
GPM för vatten @ 60 ft. av Head52
GPM för vatten @ 70 ft. av Head44
GPM för vatten @ 80 ft. av Head34
GPM för vatten @ 90 ft. av Head22
Höjd16.75 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud109 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningSiC / Buna
DriftstypManuell
Fas3
AxelmaterialKiselkarbid / Buna N
AxeltätningKiselkarbid / Buna N
Byt typIngen
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230V *

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)56.13
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA2 Avloppspump nedsänkbar 4/10 hk | AC2EKN 2JGA26311Rostfritt stål523822-855 528 kr
DAYTON 2JGA3 Avloppspump nedsänkbar 1/2 hk | AC2EKP 2JGA37711.7Rostfritt stål64502512959 138 kr
DAYTON 3BB83 Pumpavlopp 1 / 2hk | AC8LDJ 3BB837011.9Gjutjärn666156477914 776 kr
DAYTON 3BB85 Pumpavlopp 1 hk | AC8LDL 3BB85838.3Gjutjärn807874688718 113 kr
DAYTON 4HDZ8 Avloppspump nedsänkbar 1 / 3hk 2 tum Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rostfritt stål4331.7--856 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3BB86 Pump Avloppsvatten 1 hk
19 249 kr /enhet