DAYTON 2JGA2 Avloppspump nedsänkbar 4/10 hk | AC2EKN

DAYTON 2JGA2 Avloppspump Dränkbar 4/10 hk

Finns i lager
Artikel: AC2EKN Modell: 2JGA2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar avloppspump
Amps11
BasmaterialRostfritt stål
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20 "
Diameter6.5 "
Urladdning NPT2"
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head70
GPM för vatten @ 15 ft. av Head63
GPM för vatten @ 20 ft. av Head52
GPM för vatten @ 25 ft. av Head38
GPM för vatten @ 30 ft. av Head22
GPM för vatten @ 5 ft. av Head85
Höjd16.75 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP4/10
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Dia. Torrsubstanser1.5 "
Max. Huvud32 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningSS
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
Off Point4-1 / 4 "
På punkt11-1 / 2 "
DriftstypAutomat
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCRB / CMC / Buna N / SS
Byt typTether
Termisk skyddTermisk skydd
ToppmaterialRostfritt stål
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.33
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA3 Avloppspump nedsänkbar 1/2 hk | AC2EKP 2JGA37711.7Rostfritt stål64502512959 138 kr
DAYTON 3BB83 Pumpavlopp 1 / 2hk | AC8LDJ 3BB837011.9Gjutjärn666156477914 776 kr
DAYTON 3BB85 Pumpavlopp 1 hk | AC8LDL 3BB85838.3Gjutjärn807874688718 113 kr
DAYTON 3BB86 Pumpavlopp 1 hk | AC8LDM 3BB86835.6Gjutjärn807874688719 249 kr
DAYTON 4HDZ8 Avloppspump nedsänkbar 1 / 3hk 2 tum Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rostfritt stål4331.7--856 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2JGA2 Avloppspump Dränkbar 4/10 hk
5 528 kr /enhet