DAYTON Bordsflyttare


Filter
Caster typ: (4) Vrid med broms , Svänghjulstyp: (4) Vrid med broms , Avsluta: Plast vinylrock , Total längd: 48 "
StilModellHjulmaterialHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddLastkapacitetTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
30F002
Fenol5"Fenol2"1600 lb.51.25 "32.75 "6 683 SEK
A
30F008
Pneumatisk8"Pneumatisk2.875 "1000 lb.51.125 "36 "9 024 SEK

Bordsflyttare

Dayton bordsflyttare har vertikala avdelare som sträcker sig över enhetens längd för att stödja runda och rektangulära bord som transporteras på dessa vagnar. Dessa avtagbara skenor minskar förarens ansträngning vid lastning och lossning av vagnarna. Bordsflyttarna har slät vinylbeläggning för att förhindra skador på bord som flyttas. De har 4 svängbara, pneumatiska och fenoliska hjul för hantering av laster upp till 1600 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?